Tyrolit ruote abrasive 100x100x19,1 A GRANA EXTRA FINE PREMIUM acciaio/inox/all

Codice art.: 94210
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
Codice articolo 94210
EAN / GTIN 9003170942102
Codice del produttore 94210
Numero-L L50140 2616
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • La matrice brevettata dei rulli a spirale PREMIUM consente di lavorare facilmente e comodamente senza deviazioni laterali su superfici complesse di acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi.
  • Con questo cilindro, la tipica deriva del rullo sul pezzo da lavorare appartiene al passato, con un conseguente significativo respiro della produttività, in quanto i processi di rettifica non devono essere ripetuti.
  • Anche le vibrazioni sono notevolmente ridotte e il carico di lavoro è ridotto al minimo.
  • Il funzionamento comodo e intuitivo di questo utensile non richiede un'approfondita familiarizzazione: i risultati migliori si ottengono immediatamente.

Proprietà:

  • Forma: Disco lamellare a spirale non tessuto
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : MOLTO BENE
  • Dimensioni (P x P x a): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diametro: 100 mm
  • Spessore: 100 mm
  • Foratura: 19,1 mm
  • Grana: 60
  • Strumento per: Macchina per la finitura satinata

Vantaggi:

  • Elevata maneggevolezza: intagli a spirale per un utilizzo molto semplice, specialmente per operatori inesperti
  • Risultati uniformi
  • Massima durata

Uso:

  • Per la pulizia, la finitura, la lucidatura o processi generici di smerigliatura su superfici irregolari o curve

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio inossidabile/Alluminio
  • Acciaio/Acciaio inossidabile/Alluminio

Per:

  • Satinatrice

Raccomandazioni:

  • Grano A GROSSO/A MEDIO per la pulizia di cordoni di saldatura, la rimozione della ruggine e dei rivestimenti nonché per le piccole operazioni di sbavatura
  • Grano A FINE per la lavorazione di vernice e pittura, per la pulizia di componenti delle macchine nonché per la finitura
  • Grano A MOLTO FINE/A ULTRA FINE per la finitura di qualsiasi pezzo
  • Grossezza del grano 60/80: per una finitura della superficie grossolana
  • Grossezza del grano 120/180: per una finitura della superficie fine

Nota:

  • Per la pulizia, la finitura, la lucidatura o per processi di rettifica generali su superfici irregolari o arcuate