Spirálový váleček 100x100x19,1 mm a VELMI jemný ocelový/nerezový/neželezný kov

Artiklové číslo: 94210
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 94210
EAN / GTIN 9003170942102
Číslo výrobce 94210
L-číslo L50140 2616
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Patentovaný tvar spirálových válečků PREMIUM umožňuje snadnou a pohodlnou práci bez bočního vychýlení na složitých površích z oceli, nerezové oceli a neželezných kovů. Typické stopy po válečcích na obrobku jsou s tímto válečkem minulostí, což výrazně zvyšuje produktivitu, protože broušení není nutné opakovat. Kromě toho se výrazně snižují vibrace a minimalizuje se pracovní zátěž. Pohodlné a intuitivní ovládání tohoto nástroje nevyžaduje rozsáhlé seznámení - nejlepších výsledků dosáhnete okamžitě.

Charakteristika:

  • Tvar: Spirálový lamelový kotouč z netkané textilie
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : A VELMI DŮKLADNÝ
  • Rozměry (D x H x V): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Tloušťka: 100 mm
  • Otvor: 19,1 mm
  • Velikost jádra: 60
  • Nástroj pro: satinovací stroj

Výhoda:

  • Jednoduchá obsluha: Spirálové řezy pro velmi snadné použití, zejména pro nezkušené uživatele.
  • Konzistentní výsledky
  • Maximální životnost

Použití:

  • Pro čištění, dokončování, leštění nebo pro obecné broušení nerovných nebo zakřivených povrchů.

Doporučení:

  • A GROB / A MEDIUM pro čištění svárů, odstraňování rzi a povlaků a pro lehké odstraňování otřepů.
  • A FEIN pro opracování laků a barev, pro čištění strojních součástí a pro dokončovací práce
  • A VERY FINE / A ULTRA FINE pro dokončování širokého spektra obrobků
  • Zrnitost 60/80: pro hrubší povrchovou úpravu
  • Zrnitost 120/180: pro jemnou povrchovou úpravu

Zvláštnosti:
  • Nejlepší výsledky na povrchu a životnost
  • Žádné stopy po válečcích
  • Pohodlná práce