Ripiano obliquo 40

Codice art.: 940560 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 60
  • Materiale: zincato

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 60 kg
Materiale zincato
Larghezza 950 mm
Profondità 425 mm
Larghezza utile 950 mm
Profondità utile 447 mm
Campo d’impiego Armadio con ripiani
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 940560 40
EAN / GTIN 4062406134921

Descrizione

Nota:

Dim. 30 e Dim. 40 per armadi con larghezza 60G e 80G, poiché sono dotati di 2 vani.