{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | Galvanizat | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Lăţime | 950 mm | |
| Adâncime | 425 mm | |
| Lăţime utilă | 950 mm | |
| Adâncime utilă | 447 mm | |
| Unitate specifică producătorului | G | |
| Lăţimea utilă în G | 40 | |
| Execuţia raftului de depozitare | Plieri; Margine anti-alunecare | |
| Plieri | lateral | |
| Capacitate portantă | 60 kg | |
| Tip produs | rafturi | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 940560 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406134921 | |
| Număr producător | 940560 40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |