{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | galvanisation | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Largeur | 950 mm | |
| Profondeur | 425 mm | |
| Largeur utile | 950 mm | |
| Hauteur utile | 447 mm | |
| Unité spécifique au fabricant | G | |
| Largeur utile en G | 40 | |
| Exécution tablette | chanfreins; rebord | |
| Chanfreins | Sur le côté | |
| Charge admissible | 60 kg | |
| Type de produit | plateau de rangement | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 940560 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406134921 | |
| Réf. fabricant | 940560 40 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |