Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Banco da lavoro con 4 cassetti e 2 porte battenti, Lungh. piano: 2000mm

Codice art.: 934170 2000
2000

Seleziona la variante e la quantità

Lungh. piano (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 934170 2000
EAN / GTIN 4045197281692
Codice del produttore 934170 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Piano di lavoro, spessore 40 mm, indeformabile, in faggio Multiplex trattato con vernice UV trasparente.
  • Struttura portante in lamiera d’acciaio saldata.
  • Cassetti in lamiera di acciaio con ruote di scorrimento in Delrin.
  • Sportelli in lamiera di acciaio, con conca in plastica, angolo di apertura di 180° e cerniera dello sportello autorientrante.
  • Serratura a cilindro centralizzata con 2 chiavi.

Collocamento:

Frontalini dei cassetti (centro): 180; 180; 180 mm
Frontalini dei cassetti (destra): 180 mm
Altezza porta (sinistra): 540 mm
Altezza porta (destra): 360 mm

Accessori speciali:

Ripiano adatto vedi n. art. 934180.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, frontalini a scelta in:
blu elettrico RAL 5005, turchese RAL 5018,
grigio antracite RAL 7016 termoverniciato.

Nota:

Verniciature speciali non disponibili.