{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 90 % | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Hoogteverstelling in raster | 20 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Veiligheidscertificaat | GS TÜV Süd | |
Model | W7 | |
Hoogte | 830 mm | |
Breedte | 600 mm | |
Diepte | 630 mm | |
Nuttige hoogte voor lades | 720 mm | |
Gewicht | 31 kg | |
Producttype | Behuizing voor gereedschapskast |
Artikelnummer | 933820 W7 | |
EAN/GTIN | 4045197280244 |