Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Univerzální pracovní stůl se světle šedou deskou Eluplan, Délka desky v cm / model: 150S7AH

Artiklové číslo: 933305 150S7AH

Vyberte variantu a množství

Délka desky v cm / model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933305 150S7AH
Číslo výrobce 933305 150S7AH
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní deska o tloušťce 50 mm. S otvory k upevnění zásuvkových bloků a podstavců z ocelových profilů.
Deska pracovního stolu Eluplan; plastový potah se světle šedým povrchem odolným vůči oděru a nárazu, na desce z dřevěného masivu. Potah je antistatický, odolný proti slabým kyselinám a louhům. Krátkodobě odolný proti vysokým teplotám do cca 250 °C. Houževnatý povrch je obzvláště vhodný pro citlivé díly. Hrany po celém obvodu se světle šedým nákližkem ABS.
Zásuvkový blok, šířka 430 mm z ocelového plechu se zámkem s cylindrickou vložkou se 2 klíči a centrálním zamykáním. Zásuvkové bloky lze montovat vpravo, vlevo nebo uprostřed desky pracovního stolu. Při délce desky 1500 mm lze nainstalovat 2  3 bloky, při délce desky 2000 mm 3  4 bloky (záleží na šířce bloku). Zásuvky z ocelového plechu se širokým hliníkovým madlem, možnost vytažení až na 90 %. Na vnitřních stranách drážkové lišty pro rozdělení.
Dvířka z ocelového plechu, uvnitř přihrádka na výkresy.
Podstavce z ohýbaného ocelového plechu (80 mm šíře), s příčnou výztuhou.

Osazení:

Výška čela zásuvky (levá): 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm
Výška čela zásuvky (vpravo): 60; 80; 100; 120; 360 mm

Lakování:

Korpus a nohy světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Příslušenství viz č. 933910 - 933990, organizéry č. 960030 - 960180 systém organizérů Aqurado č. 960900 - 96 1500.
Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku