• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Banco mobile per installatori con 1 cassetto e 1 sportello, senza morsa da banco e dispositivo di regolazione dell’altezza, Lunghezza piano: 1100mm

Codice art.: 933080 1100
1100

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Altezza banco da lavoro: 850
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 1.200
  • Spessore inserti: 50

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Altezza banco da lavoro 850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 1.200 kg
Spessore inserti 50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Serie Banco da lavoro KOMPAKT L
Altezza 850 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.100 mm
Profondità piano di lavoro 700 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Larghezza struttura portante 1.030 mm
Profondità struttura portante 630 mm
Larghezza utile cassetti 490 mm
Profondità utile cassetti 520 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota fissa 100 mm
⌀ Ruota piroettante 100 mm
Materiale ruota Gomma piena
Numero dei cassetti 1
Numero di porte 1
Portata massima carrello 400 kg
Materiale piano di lavoro Faggio multiplex
Superficie del piano di lavoro con vernice trasparente
ComfortClose no
Paraurti no
Maniglia trasportabile no
Abbassabile si
Peso 127 kg
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933080 1100
EAN / GTIN 4045197171733
Codice del produttore 933080 1100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Carrello con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse (⌀ 100 mm) con superficie di rotolamento in gomma piena. Il banco di lavoro viene sollevato o abbassato in modo uniforme. In questo modo si ha una stabilità totale sul posto di lavoro o uno spostamento agevole su 4 ruote. Portata massima del carrello: 400 kg (banco da lavoro compreso il carico). Una volta chiusi, i cassetti si bloccano automaticamente in modo da evitare che si aprano inavvertitamente durante il trasporto.
  • Piano di lavoro, spessore 50 mm, indeformabile, in faggio multiplex, trattato con vernice UV trasparente.
  • Struttura portante in lamiera di acciaio, a chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Piedini in tubo a sezione quadra.
  • Cassetti in lamiera di acciaio con maniglione in alluminio e cartellini per l’individuazione del materiale. – estraibili al 90% −
  • Sportelli in lamiera di acciaio.
  • Serrature a cilindro con 2 chiavi ciascuna, a chiusura contemporanea per ogni banco da lavoro.

Corpo sinistro aperto, Larghezza × Profondità 430×630 mm. Possibilità di montare un ripiano n. art. 933734.

Collocamento:

Frontalini dei cassetti (destra): 140 mm
Altezza porta (destra): 380 mm

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti e sportelli blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

Accessori e divisori vedi n. art. 960030960180. Sistema modulare Aqurado vedi n. art. 960900-961290.
Disponibile anche con disposizione diversa dei cassetti. Prezzo su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati