Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pojízdný montážní stůl s 1 zásuvkou a 1 dvířky bez svěráku a výškově nastavitelného stojanu, Délka desky: 1100mm

Artiklové číslo: 933080 1100
1100

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933080 1100
EAN / GTIN 4045197171733
Číslo výrobce 933080 1100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Podvozek se 2 řiditelnými a 2 pevnými kolečky (100 mm), s gumovým potahem. Pracovní stůl lze rovnoměrně zvednout, resp. spustit. Díky tomu vysoká stabilita pracovního stolu na pracovišti, resp. snadná přeprava na 4 kolečkách. Podvozek zatížitelný do 400 kg (pracovní stůl včetně obsahu). Zásuvky se aretují automaticky, díky tomu se během přepravy nemohou otevřít.
  • 50 mm silná pracovní deska, odolná proti zkroucení, z bukového Multiplexu a nalakovaná bezbarvým lakem, odolným vůči UV záření.
  • Plášť podstavce z ocelového plechu, s centrálním zamykáním cylindrickým zámkem. Nohy ze čtyřhranné trubky.
  • Zásuvky z ocelového plechu s hliníkovým držadlem a popisovacími štítky. možnost vytažení až na 90%
  • Dvířka z ocelového plechu.
  • Zámky s cylindrickou vložkou vždy se 2 klíči, shodnými s klíčem od pracovního stolu.

Vlevo otevřená skříň, šířka×hloubka 430×630 mm. Je možná vestavba police č. 933734.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vpravo): 140 mm
Výška dvířek (vpravo): 380 mm

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky a dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Organizéry a příslušenství viz č. 960030960180. Systém organizérů Aqurado viz č. 960900961290.
Možno dodat i s jiným uspořádáním zásuvek. Cena na poptávku.