Esecuzione:
Carrello con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse (⌀ 100 mm) con superficie di rotolamento in gomma piena. Il banco di lavoro viene sollevato o abbassato in modo uniforme. In questo modo si ha una stabilità totale sul posto di lavoro o uno spostamento agevole su 4 ruote. Portata massima del carrello:
400 kg (banco da lavoro compreso il carico). Una volta chiusi, i cassetti si bloccano automaticamente in modo da evitare che si aprano inavvertitamente durante il trasporto.- Piano di lavoro, spessore 50 mm, indeformabile, in faggio multiplex, trattato con vernice UV trasparente.
- Struttura portante in lamiera di acciaio, a chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Piedini in tubo a sezione quadra.
- Cassetti in lamiera di acciaio con maniglione in alluminio e cartellini per l’individuazione del materiale. – estraibili al 90% −
- Sportelli in lamiera di acciaio.
- Serrature a cilindro con 2 chiavi ciascuna, a chiusura contemporanea per ogni banco da lavoro.
Corpo sinistro aperto, Larghezza × Profondità 430×630 mm. Possibilità di montare un ripiano n. art.
933734.
Collocamento:
Frontalini dei cassetti (destra): 140 mm
Altezza porta (destra): 380 mm
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti e sportelli blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.
Nota:
Accessori e divisori vedi n. art.
960030−
960180. Sistema modulare Aqurado vedi n. art.
960900-
961290.
Disponibile anche con disposizione diversa dei cassetti. Prezzo su richiesta.