Corpo per cassetti, 20×20G, Altezza: 400mm

Codice art.: 930525 400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 20×20G
Altezza 400 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 600 mm
Larghezza in G 24
Profondità in G 24
Altezza utile 300 mm
Altezza utile per cassetti 300 mm
Numero dei cassetti 0
Numero di ripiani estraibili 0
Numero di porte 0
Portata massima 4.000 kg
Esecuzione per dotazione personalizzata
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
Peso 21 kg
Tipo di prodotto Corpi delle cassettiere per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 930525 400
EAN / GTIN 4062406065331
Codice del produttore 930525 400
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo cassettiera 24×24G, adatto per cassetti 20×20G. Per montaggio cassetti con passo da 25 mm. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Per:

Cassetti n. art. 930533; 930534.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassetti corrisponda a quella utile della cassettiera.

Warning:

Uso previsto
  • Tenere libero il campo di oscillazione delle ante; tenere chiusi ante e cassetti.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Per uso industriale in ambienti interni.
  • Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
  • Ancorare l’armadio al pavimento.
  • Passando alle cassettiere su ruote, sostituire i cassetti con i cassetti GridLine dotati di sblocco di sicurezza a una mano.
  • Per la portata del carrello, fare riferimento al peso della cassettiera.
  • In caso di allestimento personalizzato, rispettare l’altezza utile.
  • Combinabile con carrello GridLine n. art.
  • 958480 misura 24 o 28.
  • Combinabile con armadi GridLine di identica profondità e altezza.
  • Allestire solo con cassetti GridLine dotati di sblocco di sicurezza a una mano.
  • Dopo la fase di posizionamento, bloccare le ruote piroettanti azionando i dispositivi di bloccaggio.
  • Armadio di collegamento ad angolo per cassettiere per utensili con profondità di 700 mm (28G).
  • Combinabile con armadi GridLine di identica profondità e altezza.
  • Per allestimento con inserto per cassetti GridLine con portautensili.
  • Combinabile con armadi GridLine di identica profondità e altezza.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non sovraccaricare armadio, cassetti e ripiani.
  • Non sedersi nell’armadio, nei cassetti e sui ripiani.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra le cassettiere su ruote.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non combinabile con carrello.
  • Non aprire più cassetti contemporaneamente.
  • Armadio bordo macchina per macchine CNC non combinabile con carrello.