{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Grubość materiału | 1,2 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare | |
| Z drzwiami | nie | |
| Z szufladami | nie | |
| Wentylacja szafki | nie | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Systemy zamków | bez systemu zamków | |
| Możliwość przezbrojenia systemu zamków | tak | |
| Wysokość użytkowa korpusu Hn | 300 mm | |
| Wybór kolorów | Dowolny wybór | |
| Szerokość korpusu w G | 24 | |
| Głębokość korpusu w G | 24 | |
| Rodzaj produktu | Szafa podstawowa | |
| Pozycja montażowa | Zamocowanie w posadzce | |
| Masa | 21 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Korpus wiertła,; Montaż wiszący pod płytami | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Bez konfiguracji | |
| Szerokość całkowita Bg | 600 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 600 mm | |
| Wys. całkowita Hg | 400 mm | |
| Szerokość korpusu Br | 600 mm | |
| Głębokość korpusu Ti | 600 mm | |
| Wysokość korpusu Ho | 400 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus | G | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 930525 400 | |
| EAN / GTIN | 4062406065331 | |
| Numer producenta | 930525 400 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |