CHIAVI A TUBO PIEGATE

Codice art.: 92A.24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 92A.24
EAN / GTIN 3148516631039
Codice del produttore 92A.24
Numero-L L60130 1460

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiavi a bussola per tubi curvi: per l'uso su barre filettate lunghe
  • cromato, satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 34.5
  • H [mm]: 45.5
  • B [mm]: 180
  • L [mm]: 175
  • L1 [mm]: 74.5
  • [g]: 415