• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrsteckschluessel 90° gebogen 24 mm

Artikel-Nr.: 92A.24
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92A.24
EAN / GTIN 3148516631039
Herstellernummer 92A.24
L-Nummer L60130 1460

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gebogene Rohrsteckschlüssel: für den Einsatz auf langen Gewindestangen
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 34,5
  • H [mm]: 45,5
  • B [mm]: 180
  • L [mm]: 175
  • L1 [mm]: 74,5
  • Gewicht in Gramm: 415