Carrello portavivande ESD

Codice art.: 92901
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 7015
Tonalità cromatica, grigio Grigio ardesia
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore grigio
Con maniglia
Numero mpugnature 1
Con superficie di carico
Altezza bordo 7 mm
Materiale piano di carico Pannello di legno
Larghezza utile 405 mm
Profondità utile 605 mm
Tipo di rotella fixed wheel; Swivel castor
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 32 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Tipo di prodotto carrelli
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Acciaio profilato; struttura tubolare in acciaio
Portata max. 200
Larghezza complessiva 455 mm
Profondità totale 821 mm
Altezza complessiva 1.178 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 92901
EAN / GTIN 4017976929019
Codice del produttore 92901
Numero-L L90080 1245
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Versione elettroconduttiva (ESD = Electrostatic Discharge). Tubo d’acciaio e profilato d’acciaio saldati, elettroconduttivi, verniciati a polvere grigio ardesia RAL 7015. Piani in pannelli di legno conduttivi secondo DIN 68765, grigio chiaro. Pneumatici ESD in TPE (elastomero termoplastico) elettroconduttivi. Mozzi con cuscinetti a sfere di precisione. Fermi sulle ruote piroettanti. Struttura in tubolare d’acciaio e profilato d’acciaio. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, fermi sulle ruote piroettanti. Portata del piano di carico superiore e centrale 50 kg. Con 3 pannelli in legno elettroconduttivi, bordo alto 7 mm.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 200
  • Lunghezza superficie utile (mm): 605
  • Larghezza superficie utile (mm): 405
  • Altezze dei piani (mm): 216, 671, 1171
  • Portata piano (kg): 50
  • lunghezza totale (mm): 821
  • Larghezza totale (mm): 455
  • Altezza totale (mm): 1178
  • Pneumatici: TPE-ESD
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32