ESD-opbevaringsvogn

Art.-nr.: 92901
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 7015
Farvetone, grå Skifergrå
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve grå
Med skubbegreb ja
Antal greb 1
Med læsseflade ja
Højde, kant 7 mm
Materiale, ladeflade træbaseret panel
Nyttebredde 405 mm
Nyttedybde 605 mm
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Produkttype transportvogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse profilstål; stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 200
Bredde i alt Bg 455 mm
Dybde, i alt Tg 821 mm
Højde i alt Hg 1.178 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 92901
EAN/GTIN 4017976929019
Producentnummer 92901
L-nummer L90080 1245
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Elektrisk ledende design (ESD = Electrostatic Discharge). Svejsede stålrør og stålprofiler, elektrisk ledende, pulverlakeret skifergrå RAL 7015. Hylder af elektrisk ledende træbaseret panel i overensstemmelse med DIN 68765, lysegrå. TPE-ESD-dæk (termoplastisk elastomer), elektrisk ledende. Nav med præcisionssporkuglelejer. Bremser på de drejelige hjul Stålrørs- og stålprofilkonstruktion. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, bremser på drejelige hjul. Bæreevne på øverste og midterste hylde 50 kg. Med 3 elektrisk ledende træhylder, kant 7 mm høj.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 200
  • Effektiv længde (mm): 605
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 405
  • Hyldehøjder (mm): 216, 671, 1171
  • Hyldernes belastningskapacitet (kg): 50
  • længde i alt (mm): 821
  • Samlet bredde (mm): 455
  • Samlet højde (mm): 1178
  • Dæk: TPE-ESD
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32