Mole con gambo con legante resinoide 50x30-6x40mm acciaio/inoxpvc

Codice art.: 929
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 929
EAN / GTIN 9009010009295
Codice del produttore 929
Numero-L L50140 2700
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le punte montate ELASTICHE PREMIUM sono gli strumenti perfetti per un uso universale su un’ampia gamma di materiali. La gamma comprende punte morbide ed elastiche per le superfici curve e punte mediamente elastiche per le superfici diritte. Sono disponibili anche utensili meno elastici per lavorare a velocità più elevate e punte speciali per la marmorizzazione.

Proprietà:

  • Forma: 52MS MONTATO A PUNTA CILINDRICA
  • Vs /max: 20 m/s..
  • Materiali adatti: Acciaio inox, metalli non ferrosi, plastica / PVC, acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : C 46 - BE15
  • Dimensioni (D x D - S x L): 50 x 30 - 6 x 30 mm
  • Diametro del contenitore: 50 mm
  • Spessore: 30 mm
  • Grandezza della grana: 46
  • Un utensile per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • I sistemi di incollaggio coordinati di colore grigio chiaro consentono di utilizzare universalmente le punte montate ELASTIC.
  • La gamma offre anche punte meno elastiche per lavorare a velocità più elevate e punte di marmorizzazione per marcare le superfici

Uso:

  • Per lavori impegnativi su metalli non ferrosi, PVC, acciaio e acciaio inox

Raccomandazioni:

  • Perni di marmorizzazione (forma MS) per la marmorizzazione delle superfici
  • Rispettare la velocità massima di lavoro di max. 20 m/s