• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Resin-bonded mounted points 50x30-6x40 mm C 46 steel/inox/nonfer./pvc

Réf.: 929
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 929
EAN / GTIN 9009010009295
Réf. fabricant 929
Article hors catalogue L50140 2700
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les meules sur tige PREMIUM ELASTIC sont les outils parfaits pour une utilisation universelle sur les matériaux les plus divers. L’assortiment comprend aussi bien des meules sur tige à élasticité souple pour les surfaces courbes que des meules sur tige à élasticité moyenne pour les surfaces droites. En outre, des outils moins élastiques sont proposés pour le travail à des vitesses plus élevées, ainsi que des pointes spéciales pour marbrer.

Caractéristique(s):

  • Forme: 52MS MEULE SUR TIGE CYLINDRIQUE
  • Vs /max: 20 m/s
  • Matériaux compatibles: Acier inoxydable, métaux non ferreux, plastique / PVC, acier
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : C 46 - BE15
  • Dimensions (D x P - S x L): 50 x 30 - 6 x 30 mm
  • Diamètre: 50 mm
  • Epaisseur: 30 mm
  • Granulométrie: 46
  • Outil pour: meuleuse droite

Avantage(s):

  • Les systèmes de liant gris clair adaptés permettent aux meules sur tige ELASTIC d’être utilisées de manière universelle.
  • L’assortiment propose également des meules sur tige moins élastiques pour le travail à des vitesses plus élevées ainsi que des meules sur tige pour le marbrage de surfaces.

Utilisation:

  • Pour les travaux exigeants sur les métaux non ferreux, le PVC, l’acier et l’acier inoxydable.

Recommandation(s):

  • Crayons à marbrer (forme MS) pour marbrer des surfaces
  • Respecter la vitesse maximale de travail de 20 m/s max.