• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Piantane di supporto, Altezza: 1362mm

Codice art.: 928010 1362
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
164 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Regolazione dell’altezza con passo: 50
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 1.362 mm
Larghezza 40 mm
Profondità 100 mm
Dotazione massima con pannello forato 2× n. art. 928070 oppure n. art. 928071
Portata massima 50 kg
Peso 8 kg
Tipo di prodotto Piantane di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928010 1362
EAN / GTIN 4062406112257
Codice del produttore 928010 1362
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In robusta lamiera di acciaio. Superficie di lavoro priva di barriere grazie al montaggio senza raccordo a gomito. Fessure laterali con passo da 50 mm sul lato anteriore, nonché boccole filettate sul lato anteriore e su quello interno per alloggiare altri moduli, come ad esempio pannelli forati, mensole, ecc. Piantana di supporto con aperture laterali per il passaggio dei cavi. Fornitura a coppie.

Per:

2× pannello forato n. art. 928070 oppure n. art. 928071

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

In caso di utilizzo di barre portaprese, ordinare il modulo portaprese n. art. 928460 Dim. CUT/OUT.
Per il montaggio di mensole per braccio di supporto portaluce.

Warning:

Uso previsto
  • Utilizzare il banco da lavoro solo in condizioni tecnicamente ottimali.
  • Risolvere immediatamente tutte le anomalie che possono mettere a rischio la sicurezza.
  • Montare i componenti solo nei fori previsti. Modificare e adattare solo utilizzando accessori approvati da Hoffmann Group.
  • Per uso industriale in ambienti interni.
  • Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in un ambiente asciutto.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra il banco da lavoro.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non usare in zone con pendenze o dislivelli.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non esporla ad acqua, precipitazioni e impurità.
  • Non usare in zone con superfici vacillanti e instabili.
  • Non sovraccaricare il banco da lavoro, il piano di lavoro, i cassetti e le mensole.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.

Download & documenti

Prodotti correlati