• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Alloggiamento per computer 16G, Altezza: 500mm

Codice art.: 927335 500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
500
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Angolo di apertura sportello: 180
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Angolo di apertura sportello 180 grado
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 500 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 650 mm
Altezza utile 425 mm
Larghezza utile 350 mm
Profondità utile 600 mm
Lunghezza cavo di collegamento. 3 m
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tensione nominale 250 V
Interruttore On/Off si
Numero di prese modello F 2
Numero di ventilatori 1
Numero di interruttori On/Off 1
Numero di ciabatta 1
Con ciabatta si
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
Corpo per montaggio sotto i montanti si
Peso 19,7 kg
Tipo di prodotto Custodia del computer

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927335 500
EAN / GTIN 4062406124564
Codice del produttore 927335 500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Alloggiamento 16G in robusta struttura in acciaio con ventilazione e barra portaprese fissa con 2 prese, interruttore ON/OFF e protezione da sovraccarichi. Cavo di collegamento a 3 poli (3 m) con connettore industriale. Alimentazione dell’aria nell’alloggiamento tramite ventola. Chiusura mediante serratura a cilindro.

Uso:

Per l’alloggiamento ottimale del computer sul posto di lavoro. Protezione contro la polvere ed eventuali danneggiamenti. Prevenzione contro l’accesso non autorizzato.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, frontalino antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

I primi allacciamenti, nonché l’allacciamento di connettori maschi o femmina ai cavi devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati!

Warning:

Uso previsto
  • Dim. 500 e 800 e fino a 900 per il montaggio sul banco da lavoro GridLine vario.
  • Dim. 600 e 700 per il montaggio sul banco da lavoro GridLine Ready-to-go.
  • Prese da 250 V modello F per il collegamento di utenze elettroniche.
  • Montare solo nei fori corrispondenti.
  • Fino alla dim. 500 inclusa, montaggio in combinazione con strutture portanti.
  • A partire dalla dim. 800, l’alloggiamento sostituisce le strutture portanti. Scegliere l’altezza in funzione alle strutture portanti contrapposte o all’alloggiamento.
  • Rispettare la portata massima prevista.
  • 927325: giunto a chiusura rapida con filettatura di raccordo da 3/8 pollici per il collegamento al compressore.
  • 927327: prolunga integrata con presa.
  • 927328: Tubo flessibile integrato fino a 10 bar con filettatura di uscita e di raccordo da 3/8 pollici.
  • 927329: prolunga integrata con presa e tubo flessibile per aria compressa fino a 10 bar con filettatura di uscita e di raccordo da 3/8 pollici.
  • 927335: con motore del ventilatore e ciabatta per l’alloggiamento di un computer.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non piegare il cavo e il tubo flessibile, posarli a terra ed evitare che si annodino.
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non aprire l’avvolgicavo e l’avvolgitubo.
  • Non usare all’aperto o in luoghi con un elevato tasso di umidità.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.

Download & documenti

Prodotti correlati