Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Postazione di lavoro mLevel con rivestimento ESD, Lunghezza: 2000mm

Codice art.: 927100 2000

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927100 2000
Codice del produttore 927100 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Postazione di lavoro mLevel, conduttiva ESD secondo DIN EN 61340-5-1, la postazione di lavoro che si adatta a qualsiasi esigenza. Regolazione dell'altezza classica manuale con passo da 25 mm mediante struttura portante con viti di fissaggio. Tacche dell’esatta altezza di lavoro sul lato interno della gamba del tavolo per una più facile regolazione. Bordatura perimetrale con listello antistatico, spesore 3 mm. Punto di messa a terra centrale sul lato inferiore del piano di lavoro.
Con tubo di acciaio interno come profilo di rinforzo.

Verniciatura:

Termoverniciato ESD in grigio chiaro simil RAL 7035.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) non sono conduttivi ESD.