Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Pracovní stanice mLevel s potahem ESD, Délka: 2000mm

Artiklové číslo: 927100 2000

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927100 2000
Číslo výrobce 927100 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní stanice mLevel, ESD vodivá dle DIN EN 61340-5-1, pracoviště, které se přizpůsobí Vašim potřebám. Klasické manuální nastavování výšky v rastru 25 mm pomocí nohy s fixačními šrouby. Stupnice přesné pracovní výšky na vnitřní straně stolu pro jednoduchou obsluhu. Po obvodu 3mm antistatický nákližek ABS. Centrální zemnicí bod na spodní straně pracovní desky.
S vnitřní ocelovou trubkou jako profilem pro zesílení.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly (např. krytky) nejsou ESD vodivé.