• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Batteria ProCORE 18 V 4.0 Ah AS

Codice art.: 92604341020
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 92604341020
EAN / GTIN 4014586896229
Codice del produttore 92604341020
Numero-L L00020 110434
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Batteria ProCORE 18 V 4.
  • 0 Ah AS

Proprietà:

  • Tensione: 18 V
  • Capacità: 4 Ah
  • Peso: 0,52 kg