• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spessore del piano di lavoro GARANT GreenPlus 50 mm in legno di faggio con traverse incollate, Profondità 750 mm, Lunghezza piano: 2000mm

Codice art.: 926041 2000
Prezzo per 1 Articolo (442,62 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sostenibilità GARANT GreenPlus
Lunghezza 2.000 mm
Profondità 750 mm
Spessore 50 mm
Materiale piano di lavoro Legno massiccio di faggio con traverse incollate
Rivestimento del piano di lavoro oliato
Superficie piano di lavoro oliato
Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 926041 2000
EAN / GTIN 4062406102302
Codice del produttore 926041 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Profondità del piano 750 mm, spessore 50 mm: Con pre-fori sotto il piano per il fissaggio del corpo per cassetti e delle strutture portanti (componenti singoli Vario).

Nota:

Misure speciali su richiesta. Lunghezza max. disponibile 3000 mm per 1000 mm di profondità.

Download & documenti

Prodotti correlati