Arbetsskiva tjocklek 50 mm av limmade bokträreglar 2000 mm

Art-nr: 926041 2000
(SEK 4798,46 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 2 000 mm
Djup 750 mm
Tjocklek 50 mm
Material arbetsskiva Massiv bok, limmade reglar
Beläggning arbetsskiva Lackerad med färglös lack
Produktslag Bänkskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 926041 2000
EAN/GTIN 4062406102302

Benämning

Utförande:

Skivdjup 750 mm, tjocklek 50 mm: Med hål på skivans undersida för fastsättning av lådhurtsar och stödben (enskilda Vario-komponenter).

Anmärkning:

Andra mått på förfrågan. Kan levereras i ett stycke upp till max. 3000 mm längd och 1000 mm djup.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör