• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spessore del piano di lavoro GARANT GreenPlus 50 mm in bambù a incollatura incrociata, Profondità 800 mm, Lunghezza piano: 1000mm

Codice art.: 926005 1000
Prezzo per 1 Articolo (316,25 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
73 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sostenibilità GARANT GreenPlus
Lunghezza 1.000 mm
Profondità 800 mm
Spessore 50 mm
Materiale piano di lavoro Bambù
Rivestimento del piano di lavoro rettificate e oliate senza residui
Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 926005 1000
EAN / GTIN 4062406218942
Codice del produttore 926005 1000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Profondità del piano 800mm, spessore 50 mm: I pre-fori sotto il piano devono essere praticati autonomamente.
Piano non preforato. I fori devono essere eseguiti autonomamente.

Download & documenti

Prodotti correlati