{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Béžová | Medová žlutá | |
| Šířka | 1 000 mm | |
| Hloubka | 800 mm | |
| Tloušťka | 50 mm | |
| S ocelovými kuličkovými vložkami | ne | |
| S gumovými nohami | ne | |
| S odvalovací hranou | ne | |
| S drážkovanou pryžovou vložkou | ne | |
| Nákližek | ano | |
| Nákližek provedení | 4stranný | |
| Pevnost nákližku | 2,5 mm | |
| Povrchová vrstva | bez | |
| Povrch | Broušeno; Naolejovaná bezezbytku | |
| Tvar | pravoúhlá | |
| Se svěrákem | ne | |
| S ochranou hran | ne | |
| Provedení | Křížové lepení | |
| Barva | Béžová | |
| Druh produktu | Pracovní deska | |
| Materiál deska | bambus. |
| Katalogové číslo | 926005 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406218942 | |
| Číslo výrobce | 926005 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |