Descrizione:
I perni ELASTICI DI OTTIMA QUALITÀ sono gli utensili perfetti per l'uso universale su un'ampia varietà di materiali. La gamma include sia perni morbidi elastici per superfici curve che perni a media elasticità per superfici dritte. Inoltre, sono disponibili meno utensili elastici per lavorare a velocità più elevate, nonché speciali perni di martellatura.
Proprietà:
- Forma: PERNO DI MOLATURA CILINDRICO DA 52 MS.
- Vs /max: 20 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio inox, metalli non ferrosi, plastica / PVC, acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : C 46 - BE15
- Dimensioni (P x P - S x L): 40 x 30 - 6 x 40 mm
- Diametro: 40 mm
- Spessore: 30 mm
- Grana: 46
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- I sistemi di rilegatura coordinati in grigio chiaro consentono l'uso universale dei perni ELASTICI
- La gamma offre anche perni meno elastici per lavorare a velocità più elevate e perni di martellatura per superfici di martellatura
Uso:
- Per lavori impegnativi su metalli non ferrosi, PVC, acciaio e acciaio inossidabile
Raccomandazioni:
- Pennarelli (forma MS) per superfici di martellatura
- Rispettare la velocità di lavoro massima di 20 m/s.