Opis:
PREMIUM ELASTIČNI brusilni zatiči so odlično orodje za Universal uporaba na različnih materialih. Ponudba vključuje tako mehke elastične zatiče za ukrivljene površine kot srednje elastične zatiče za ravne površine. Poleg tega so na voljo manj elastična orodja za delo pri višjih hitrostih, pa tudi posebni marmorni zatiči.
Lastnosti:
- Oblika: 52 MS brusni čep CILINDRIČNI
- Vs/max: 20 m/s.
- Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, barvne kovine, plastika / PVC, jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: C 46 – BE15
- dimenzija (D x D – s x L): 40 x 30–6 x 40 mm
- Premer: 40 mm
- Debelina: 30 mm
- Velikost zrnja: 46
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Usklajeni sistemi za vezavo svetlo sive barve omogočajo ELASTIČNE brusilne zatiče, da dosežejo univerzalni uporaba
- Ponudba ponuja tudi manj elastične zatiče za delo pri višjih hitrostih in marmorne zatiče za marmorne površine
Uporaba:
- Za zahtevna dela na neželeznih kovinah, PVC, jeklu in nerjavnem jeklu
Priporočilo:
- Marmorni svinčniki (oblika MS) za marmorne površine
- Upoštevajte največjo delovno hitrost 20 m/s.