• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Vaschette a bocca di lupo Multifix, Lunghezza mm / Modello: 1000/AB1

Codice art.: 923215 1000/AB1

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza mm / Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Workstation; Multifix
Lunghezza 1.000 mm
Altezza montato 90 mm
Altezza vaschetta a bocca di lupo 90 mm
Larghezza vaschetta a bocca di lupo 130 mm
Profondità vaschetta a bocca di lupo 195 mm
Numero vaschette 7
Modello vaschetta AB1
Colore vaschetta a bocca di lupo antracite
Per modello AB1
Portata 50 kg
Tipo di prodotto Mensola portavaschette

Identificazione e classificazione

Codice articolo 923215 1000/AB1
Codice del produttore 923215 1000/AB1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Guida Multifix come descritta al n. art. 923205, incluse vaschette a bocca di lupo GARANT n. art. 963301.

Per:

Per inserimento su piantane di supporto, carrelli per postazioni di lavoro (Dim. 1000), pareti divisorie e piastre base di aggancio n. art. 963138 Dim. 2.