Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Multifix, Per modello: 300

Codice art.: 923205 300

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Workstation; Multifix
Altezza 90 mm
Larghezza 240 mm
Larghezza utile 234 mm
Per modello 300
Portata 50 kg
Peso 0,7 kg
Tipo di prodotto Barra multifix

Identificazione e classificazione

Codice articolo 923205 300
Codice del produttore 923205 300
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Guida multifunzionale in alluminio. Per uso con ganci e supporti, vaschette a bocca di lupo, supporti magnetici e Shadow Board, nonché unità d’illuminazione n. art. 923680 (da Dim. 1000). Montaggio mediante inserimento in piantane di supporto o unitamente a piastra base di aggancion. art.963138 Dim.2 nel pannello forato. Dim.1000 per carrelli per postazioni di lavoro.

Per:

Per inserimento su piantane di supporto, carrelli per postazioni di lavoro (dim. 1000), pareti divisorie e piastre base di aggancio n. art. 963138 dim. 2.

Nota:

Sul binario Multifix i ganci e i supporti in esecuzione stretta non sono propriamente adatti.