• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Mensola in lamiera di acciaio Profondità 300 mm, Per modello: 1000

Codice art.: 923200 1000

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 25
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 25 kg
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Larghezza utile 880 mm
Profondità utile 300 mm
Altezza montato 80 mm
Intervallo di regolazione profondità 110 mm
Per modello 1000
Esecuzione ripiano Standard
Tipo di prodotto Mensola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 923200 1000
Codice del produttore 923200 1000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio, con sponda di contenimento su 3 lati. Lato anteriore piegato. Montaggio con smussatura in basso o in alto. Campo di regolazione con profondità 110 mm.
Possibilità di arresto orizzontale a 90° e obliquo a 110°.

Per:

Montaggio mediante inserimento in piantane di supporto, carrelli per postazioni di lavoro (Dimensione 1000) e pareti divisorie.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Se viene applicata 1 mensola sul lato anteriore e una su quello posteriore delle piantane, la superficie di appoggio raddoppia. Le mensole possono essere dotate di vaschette a bocca di lupo (vedi Parte 96).