• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Ablageboden aus Stahlblech 300 mm tief, passend für Typ: 1000

Artikel-Nr.: 923200 1000

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 923200 1000
Herstellernummer 923200 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech, mit Abrollrand an 3 Seiten. Vorderseite abgekantet. Montierbar mit Abkantung nach unten oder oben. Verstellbereich in der Tiefe 110 mm.
Arretierung waagerecht 90° und schräg 110° möglich.

Passend für:

Montage durch Einhängen in die Trägersäulen, Workstation-Wagen (Gr. 1000) und Trennwand.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Wird je 1 Ablageboden an Vorder- und Hinterseite der Trägersäulen eingehängt, ergibt sich die doppelte Ablagefläche. Die Ablageböden können mit Sichtlagerkästen bestückt werden, diese finden Sie im Teil 96.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb