• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Piantane di supporto, Altezza: 200mm

Codice art.: 923000 200

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Imposta il prezzo 2 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Regolazione dell’altezza con passo: 50
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie Workstation
Altezza 200 mm
Larghezza 40 mm
Profondità 100 mm
Portata massima 50 kg
Peso 1,2 kg
Tipo di prodotto Piantane di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 923000 200
EAN / GTIN 4045197720498
Codice del produttore 923000 200
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In robusta lamiera d’acciaio. Superficie di lavoro priva di barriere grazie al montaggio senza raccordo a gomito. Fessure laterali con modulo da 50 mm sul lato anteriore, nonché boccole filettate sul lato anteriore e su quello interno per alloggiare altri moduli, come ad esempio pannelli forati, mensole, ecc. Piantana di supporto con aperture laterali per il passaggio dei cavi. Fornitura a coppie.

Per:

Postazioni di lavoro angolari e non.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

La Dimensione 200 è adatta solo per barre portaprese, mensole e Multifix.
Non è possibile l'alloggiamento di coppie di bracci di supporto.