• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Carrello per postazioni di lavoro con vaschette a bocca di lupo, Numero vaschette a bocca di lupo: 84

Codice art.: 921860 84

Seleziona la variante e la quantità

Numero vaschette a bocca di lupo Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Regolazione dell’altezza con passo: 50
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1,5 mm
Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 1.300 mm
Larghezza 1.100 mm
Larghezza senza maniglia 1.000 mm
Profondità 700 mm
Altezza utile 970 mm
Passo di agganciamento 50 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 100 mm
Materiale rotelle supporto in gomma resistente all'abrasione
Numero vaschette a bocca di lupo 84
Portata massima 200 kg
Peso 90 kg
Tipo di prodotto Carrello portamateriali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 921860 84
Codice del produttore 921860 84
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Carrello per postazioni di lavoro n. art. 921820 Dim. 1300 dotato di vaschette a bocca di lupo GARANT.
Telaio e struttura in tubo quadro di acciaio con fondo in lamiera di acciaio. Fessure laterali sul lato anteriore e posteriore del telaio (passo da 50 mm) per ripiani, guide multifunzionali e altro nella dimensione da 1.000 mm. Boccole filettate sul lato interno del telaio per il montaggio della lamiera forata. 4 ruote piroettanti (2 con dispositivo di bloccaggio, ⌀ 100 mm, rivestimento in gomma grigia resistente all’abrasione, corpo in plastica ABS) e una maniglia grande con rivestimento Haptoprene® per un uso sicuro.:
Dotazione con 6× vaschette a bocca di lupo Multifix n. art. 923215 Dim. 1000/AA1, nonché 6× n. art. 923215 Dim. 1000/AB1.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati