Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cărucior pentru Workstation, echipat cu cutii de depozitare deschise, Număr de cutii de depozitare deschise: 84

Cod articol.: 921860 84

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de cutii de depozitare deschise Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 921860 84
Număr producător 921860 84
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cărucior pentru Workstation cod 921820 înălț. 1300 echipat cu cutii de depozitare deschise GARANT.
Cadrul şi structura din ţeavă pătrată de oţel cu podea din tablă de oţel. Fante de suspendare în cadru, pe partea frontală şi dorsală (la distanţă de 50 mm), pentru prinderea rafturilor, a şinei multifuncţionale etc., cu dimensiunea de 1.000 mm. Bucşe filetate pe partea interioară a cadrului, pentru montarea tablei perforate. Cele 4 role de ghidaj (2 cu frână, ⌀ 100mm cu strat de rulare gri din cauciuc rezistent la abraziune în carcasă din plastic ABS) şi mânerul mare de împingere cu înveliş Haptoprene®® asigură o manevrare sigură.
Echipare cu 6× cutii de depozitare deschise Multifix Cod 923215 Ref. 1000/AA1 precum şi 6×Cod 923215 Ref. 1000/AB1.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.