Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Workstation-Wagen, bestückt mit Sichtlagerkästen, Anzahl Sichtlagerkasten: 84

Artikel-Nr.: 921860 84

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Sichtlagerkasten Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 921860 84
Herstellernummer 921860 84
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Workstation-Wagen Nr. 921820 Gr. 1300 bestückt mit GARANT Sichtlagerkästen.
Rahmen und Aufbau aus 4-kant-Stahlrohr mit Stahlblechboden. Einhängeschlitze im Rahmen an Vorder- und Rückseite (50-mm-Raster) zur Aufnahme von Fachboden, Multifunktionsschiene etc. in der Größe 1000 mm. Gewindebuchsen an der Rahmeninnenseite für Lochblechmontage. 4 Lenkrollen (2 mit Feststellbremse, ⌀ 100mm mit grauem abriebfestem Gummilaufbelag in ABS-Kunststoffgehäuse) und ein großer Schiebegriff mit Haptoprene®-Ummantelung sorgen für ein sicheres Handling.
Bestückung mit 6× Multifix-Sichtlagerkästen Nr. 923215 Gr. 1000/AA1 sowie 6×Nr. 923215 Gr. 1000/AB1.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.