{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | Cazzuola per stuccatore | |
| Materiale, impugnatura | legno | |
| Materiale | acciaio legato | |
| Lama inossidabile | si | |
| Larghezza lama dell´utensile | 80 mm | |
| Lunghezza scheda utensile | 60 mm | |
| Spessore scheda utensile | 60 mm | |
| Manico/impugnatura | impugnatura |
| Codice articolo | 92180910 | |
| EAN / GTIN | 4013307385509 | |
| Codice del produttore | 92180910 | |
| Produttore/persona responsabile | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |