{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Parte descritta | Piano di lavoro; Telaio; corpo | |
| Spessore del materiale | 1 mm | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Struttura tubolare in acciaio | si | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite; Grigio chiaro | |
| Serie | GridLine | |
| Parte descritta, Grigio chiaro | Korpus; Schubladenkorpus | |
| Parte descritta, Grigio antracite | Schubladenfronten; Türen | |
| Materiale | Bambù; Acciaio | |
| Colore | grigio | |
| Altezza complessiva | 850 mm | |
| Numero corpi | 3 pz. | |
| Posizione corpo | a sinistra; al centro; a destra | |
| Altezza utile corpo | 525 mm; 525 mm | |
| Cassetto | 3; 1 | |
| Numero dei cassetti | 3 pz.; 1 pz. | |
| Larghezza utile cassetti | 500 mm; 500 mm | |
| Profondità utile cassetti | 500 mm; 500 mm | |
| Cassetti larghezza utile in G | 20 | |
| Cassetti profondità utile in G | 20 | |
| Portata dei cassetti | 75 kg; 75 kg | |
| Guida cassetto | 100 %; 100 % | |
| Sportello | 1 | |
| Numero di porte | 1 pz. | |
| Angolo di apertura sportello | 180 grado | |
| Es. richiudibile | sì | |
| A chiusura centralizzata | si | |
| Struttura della serratura | Serratura a cilindro | |
| Numero di meccanismi di ritenuta a spina | 5 | |
| Sistema di chiusura | Sistema di chiusura Hoffmann | |
| Larghezza telaio | 1.900 mm | |
| Profondità telaio | 700 mm | |
| Larghezza piastra | 2.000 mm | |
| Profondità piastra | 750 mm | |
| Spessore piano | 50 mm | |
| Materiale piano | Bambù | |
| Con sponda di contenimento | sì | |
| Tipo di prodotto | banco da lavoro | |
| Regolazione dell’altezza | no | |
| Larghezza complessiva | 2.000 mm | |
| Profondità complessiva | 750 mm | |
| Portata distribuita su tutta la superficie | 800 kg | |
| Peso | 166 kg | |
| Corpo | sì | |
| Struttura portante | sì | |
| Mobilità | + | |
| Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile | sì | |
| Es. mobile | no |
| Codice articolo | 921141 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406262167 | |
| Codice del produttore | 921141 2000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |