{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Pièce décrite | Plateaux de travail; Châssis; corps | |
| Epaisseur du matériau | 1 mm | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Construction en tube d’acier | oui | |
| Teinte, gris | Gris anthracite; Gris clair | |
| Pièce décrite, Gris clair | Korpus; Schubladenkorpus | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Schubladenfronten; Türen | |
| Série | GridLine | |
| Matériau | Bambou; Acier | |
| Couleur | gris | |
| Hauteur totale | 850 mm | |
| Nombre de caissons | 3 pc. | |
| Position du caisson | gauche; position centrale; droite | |
| Hauteur utile caisson | 525 mm; 525 mm | |
| Tiroir | 3; 1 | |
| Nombre de tiroirs | 3 pc.; 1 pc. | |
| Largeur utile des tiroirs | 500 mm; 500 mm | |
| Profondeur utile des tiroirs | 500 mm; 500 mm | |
| Largeur utile des tiroirs en G | 20 | |
| Profondeur utile des tiroirs en G | 20 | |
| Charge admissible des tiroirs | 75 kg; 75 kg | |
| Extraction des tiroirs | 100 %; 100 % | |
| Porte | 1 | |
| Nombre de portes | 1 pc. | |
| Angle d’ouverture de porte | 180 degré | |
| Possibilité de verrouillage | oui | |
| Verrouillage central | oui | |
| Type de serrure | serrure à cylindre | |
| Nombre de goupilles | 5 | |
| Système de fermeture | système de fermeture Hoffmann | |
| Largeur bâti | 1 900 mm | |
| Profondeur bâti | 700 mm | |
| Largeur plateau | 2 000 mm | |
| Profondeur plateau | 750 mm | |
| Epaisseur plateau | 50 mm | |
| Matériau plaque | Bambou | |
| Avec rebord | oui | |
| Type de produit | établi | |
| Réglage de la hauteur | non | |
| Largeur totale | 2 000 mm | |
| Profondeur totale | 750 mm | |
| Charge admissible répartie sur la surface | 800 kg | |
| Poids | 166 kg | |
| Corps | oui | |
| Support pour marbre | oui | |
| Mobilité | + | |
| Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible | oui | |
| À roulettes | non |
| Référence article | 921141 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406262167 | |
| Réf. fabricant | 921141 2000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |