• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Leva di serraggio

Codice art.: 92080
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 92080
EAN / GTIN 4020772092085
Codice del produttore 92080
Numero-L L30100 367
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Braccio di serraggio, in acciaio, per pinze pneumatiche pesanti N. 6828U, misura 40, 50, 63.

Proprietà:

  • Dimensione: 40
  • N. art.: 6828SPL-40
  • A -0,1: 16
  • A1 ±0,1: 23
  • A2: 31
  • A3: 54
  • B: 117
  • B1 ±0,02: 20
  • B2 ±0,2: 20
  • B3 ±0,1: 90
  • ØD: 7
  • peso: 520 g