• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannarm

Artikel-Nr.: 92080
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 92080
EAN / GTIN 4020772092085
Herstellernummer 92080
L-Nummer L30100 367
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannarm, aus Stahl, für schwere Pneumatikspanner Nr. 6828U, Größe 40, 50, 63.

Merkmal:

  • Größe: 40
  • Artikel-Nr.: 6828SPL-40
  • A -0,1: 16
  • A1 ±0,1: 23
  • A2: 31
  • A3: 54
  • B: 117
  • B1 ±0,02: 20
  • B2 ±0,2: 20
  • B3 ±0,1: 90
  • ØD: 7
  • Gewicht: 520 g