• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Postazione di lavoro con regolazione elettrica dell’altezza Portata max. 350 / 300 kg, piano in eluplan scuro, Modello: 1500

Codice art.: 920306 1500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 350
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: elettrico
  • Spessore inserti: 50

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 350 kg
Esecuzione regolazione dell’altezza elettrico
Spessore inserti 50 mm
Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a 610 mm - 1.200 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 750 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.500 mm
Profondità piano di lavoro 750 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Ingresso per tipo di connettore F
Tensione nominale 250 V
Velocità di sollevamento 22 mm/s
Portata con carico permanente 350 kg
Portata massima 350 kg
Materiale piano di lavoro Eluplan scuro
Pannello di comando con display e funzione di memoria si
Peso 89 kg
Tipo di prodotto Tavolo da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 920306 1500
EAN / GTIN 4062406119799
Codice del produttore 920306 1500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Telaio portante con unità di sollevamento e traverse laterali e posteriori per una maggiore stabilità. Piano in eluplan scuro di 50 mm di spessore.
Tavolo da lavoro senza lamiere anticesoiamento; non adatto per montaggio in serie.

Verniciatura:

Piedini neri con altezza regolabile, traverse termoverniciate in antracite RAL 7016.

Raccomandazioni:

Facili attività di montaggio da seduti o in piedi.

Nota:

Per non superare la portata massima, si consiglia di usare solo cassettiere mobili. Evitare di montare cassettiere sotto il piano di lavoro. L’aggiunta di ulteriori componenti implica una riduzione della portata. Fornita completamente montata.

Warning:

Uso previsto
  • Per compiere attività di ufficio e di montaggio semplici da seduti o in piedi.
  • Dim. 1250/S, 1500/S e 2000/S: Possibilità di montaggio in serie.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
  • Le riparazioni devono essere effettuate dal servizio clienti di Hoffmann Group.
  • Rispettare la portata massima prevista.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sul tavolo da lavoro.
  • Non montare casse sul tavolo da lavoro.
  • Non avvitare al pavimento.
  • Non impiegare il dispositivo di regolazione dell’altezza se al di sotto del piano di lavoro si trovano degli oggetti.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non usare in zone con pendenze o dislivelli.
  • Non usare in zone con superfici vacillanti e instabili.
  • Non installare in serie i prodotti nelle Dim. 1250, 1500 e 2000.