Elektrisk højdejusterbar arbejdsplads Bæreevne maks. 350/300 kg, Eluplan-plade, mørk 1500

Art.-nr.: 920306 1500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 350
  • Udførelse højdeindstilling: Elektrisk
  • Pladetykkelse: 50

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 350 kg
Udførelse højdeindstilling Elektrisk
Pladetykkelse 50 mm
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra − til 610 mm - 1.200 mm
Bredde 1.500 mm
Dybde 750 mm
Arbejdsplade, længde 1.500 mm
Arbejdsplade, dybde 750 mm
Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
Stiktype indgang F
Nominel spænding 250 V
Løftehastighed 22 mm/s
Bæreevne ved konstant belastning 350 kg
Maks. bæreevne 350 kg
Materiale, bordplade Eluplan mørk
Betjeningspanel med display og memoryfunktion ja
Vægt 89 kg
Produkttype Arbejdsbord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 920306 1500
EAN/GTIN 4062406119799

Betegnelse

Udførelse:

Basisstel med løfteenhed med tværstivere i siden og bagpå til stabilisering. 50 mm tyk plade i mørk Eluplan.
Arbejdsbord uden forskydelige plader, opstilling på række er ikke muligt.

Lakering:

Højdejusterbare fødder i sort, tværstivere i antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Anbefaling:

Nemt montagearbejde i stående og siddende stilling.

Bemærk:

På grund af den maksimale bæreevne bør der kun benyttes mobile kabinetter. Undgå at montere kabinetter under arbejdspladen. Yderligere påbygningsdele reducerer bæreevnen tilsvarende. Leveres komplet monteret.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør