Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Workstation eLevel+ con rivestimento in eterlux, chiaro, Lunghezza: 1000mm

Codice art.: 920023 1000

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 920023 1000
EAN / GTIN 4045197685261
Codice del produttore 920023 1000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Postazione di lavoro eLevel+ regolazione elettrica continua dell’altezza. Regolazione dell'altezza da pannello di comando elettronico. Pannello di comando con display e funzione di memoria. Azionandolo si regola l’altezza del solo piano di lavoro.

Verniciatura:

Struttura portante grigio topo RAL 7005, non configurabile.
Colonna di sollevamento in alluminio anodizzato, non configurabile.
Parete laterale e posteriore grigio chiaro RAL 7035, termoverniciata, configurabile.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Nota:

  • Se si usano corpi da avvitare sotto il piano del banco di lavoro, tenere presente che questi devono presentare un’altezza massima di 540mm.
  • Attenzione: per il montaggio in serie usare piastre di sicurezza n. art.920059 (per eliminare il pericolo di cesoiamento).