Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zásuvkový blok, kompletní se zásuvkami, Model: S2A

Artiklové číslo: 920100 S2A

Vyberte variantu a množství

Model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 920100 S2A
EAN / GTIN 4045197169075
Číslo výrobce 920100 S2A
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro uložení zásuvek v rastru po 20 mm. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. Díky blokování výsuvu lze otevřít vždy pouze jednu zásuvku. Tato skříň se nemůže převrátit.

Použití:

Skříňka zásuvek pro individuální osazení pracovní stanice č. 920001920023.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 80; 160 mm

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Zásuvka 300 mm je vhodná pro závěsný registr.