• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinzetta universale 120 mm

Codice art.: 92 64 43
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinzetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 92 64 43
EAN / GTIN 4003773054917
Codice del produttore 92 64 43
Numero-L L70010 731
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le pinzette universali sono adatte per le applicazioni standard e i lavori di precisione più impegnativi
  • Ampia gamma di modelli: superfici di presa e impugnature dritte o angolate, lisce o dentate, con punte affilate, smussate o ad ago, oltre a diverse lunghezze
  • Per l'industria dell'elettronica, gli orologiai e i gioiellieri
  • Acciaio inossidabile di alta qualità: elevata durezza e ottima resistenza alla corrosione in una vasta gamma di ambienti atmosferici e con diversi materiali corrosivi

Proprietà:

  • Superficie: opaca
  • Design: Dritto
  • Larghezza della punta (A): 1,2 mm
  • Larghezza della punta (B): 2,7 mm
  • Versione della punta della pinzetta: smussata
  • Resistente alla corrosione: sì
  • Resistenza agli acidi: Molto buona
  • Testato ESD: no
  • Testato VDE: no
  • Settori: Industria Elettronica Orologeria Gioielleria
  • Magnetico: non magnetizzabile (80%)
  • Comportamento: conduttivo
  • Smerigliato
  • Scanalato