Carrello cassone con pareti in lamiera di acciaio, 5 piani di carico 5493

Codice art.: 919883 5493
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Regolazione dell’altezza con passo: 100

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Regolazione dell’altezza con passo 100
Altezza 1.792 mm
Larghezza 1.370 mm
Profondità 845 mm
Larghezza piano di carico 1.200 mm
Profondità piano di carico 780 mm
Altezza piano di carico 1 292 mm
Altezza piano di carico 2 582 mm
Altezza piano di carico 3 882 mm
Altezza piano di carico 4 1.182 mm
Altezza piano di carico 5 1.482 mm
⌀ Ruota 200 mm
Portata per ripiano 90 kg
Portata totale 750 kg
Materiale ruota TPE
Peso 199 kg
Tipo di prodotto Carrello a cassone

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919883 5493
EAN / GTIN 4017976019192
Codice del produttore 5493

Descrizione

Esecuzione:

Struttura con angolari in acciaio con maniglia tubolare. Pareti frontali, parete longitudinale, anta battente e tetto rivestiti con lamiera di acciaio zincata di 1 mm di spessore. Anta a doppio battente in acciaio angolare dotata di cremonese con maniglia girevole e serratura a cilindro. 1 pianale fisso e 4 mobili in pannelli di legno con superficie effetto faggio. Ripiani regolabili con passo da 100 mm. Ripiano inferiore non regolabile. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE e mozzi con cuscinetto scanalato. Sistema di frenatura centralizzato TOTALSTOP sulle ruote piroettanti.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 termoverniciato.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori