• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Disco di ricambio 9194255 SV incolore escl.

Codice art.: 9194255
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 9194255
EAN / GTIN 4031101982359
Codice del produttore 9194255
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • uvex i-works combina le migliori caratteristiche degli occhiali di sicurezza uvex. Il design leggero e sportivo e la lente panoramica assicurano un elevato livello di comfort anche se indossati per lunghi periodi. Grazie all’eccellente e durevole tecnologia di rivestimento uvex supravision excellence, uvex i-works offre un’assenza duratura di appannamento anche dopo ripetute pulizie. Le aste in bicomponente, piacevolmente morbide, assicurano una calzata confortevole e antiscivolo.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Lente di ricambio per il modello uvex i-works
  • un comportamento più sostenibile grazie alla semplice sostituzione del vetro usurato
  • Lente robusta in policarbonato con la collaudata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente antiappannante a lunga durata e resistente ai graffi
  • Disco rigido: incolore

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificato secondo le norme EN 166 (protezione individuale degli occhi) e EN 170 (filtri di protezione dai raggi UV)
  • Identificazione: 2C-1,2 W1 FTKN CE
  • UV400 – Protezione al 100% dai raggi UV nocivi fino a 400 Nm

Caratteristiche tecniche

  • Sicurezza assoluta grazie alla robusta lente in policarbonato con la collaudata tecnologia uvex supravision coating e protezione UV400
  • Lente incolore PC, UV400 / 2C-1,2 W1 FTKN CE
  • Rivestimento uvex supravision excellence
  • /ul>